絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(1)
コード長さ(m)
- 3.5
- 1(1)
- 1.5(7)
- 1.6(4)
- 1.7(1)
- 1.75(2)
- 1.8(11)
- 1.85(2)
- 1.9(1)
- 1.95(1)
- 1.97(1)
- 2(43)
- 2.3(3)
- 2.4(4)
- 2.5(39)
- 2.9(1)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(25)
- 9(2)
- 15(1)
- コード長さ(m)をもっと見る
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
電流(A)
- 6(1)
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
サンコー(サンコーミタチ)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

ポリッシングサンダ
サンコー(サンコーミタチ)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5電源(V)単相100シャフト径(Φmm)M10(1.5)消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])7600コード長さ(m)2芯3.5定格電流(A)6シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46