研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
防じんミニサンダマキタ(5件のレビュー)当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102パッド寸法(mm)112×190電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4全長(mm)219付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.1
高集塵マウスサンダーBLACK&DECKER(7件のレビュー)当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)135×94寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)形式ワンタッチ式(サンドペーパー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)質量(kg)1.1
ミニサンダHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000電源(V)単相100全負荷電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)1.1(コードを除く)付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
ミニサンダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ質量(kg)1.1付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパックトラスコ品番378-0457アズワン品番65-0295-27
ミニサンダHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグアズワン品番64-7056-88
DD500X ドリルドクターウイニングボアー5日以内出荷
わずか1~2分で完了!
現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8ドリル先端角度(°)118・135モーター回転数(min-1[r.p.m])約14000質量(kg)約1.3種類ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート適合ドリル径(mm)Φ2.5~13使用砥石特殊電着ダイアモンド砥石
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ベルトン日東工器税込¥54,978¥49,980
ベルトン日東工器税込¥65,978¥59,980
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980