絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 10000(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.4(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(2)
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • マキタ(32)
  • ニシガキ工業(22)
  • RUPES(21)
  • 本多電子(17)
  • 日東工器(16)
  • コンパクトツール(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • オフィスマイン(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • SHINKO(新興製作所)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 新興工業(8)
  • 道刃物工業(8)
  • エスコ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • BLACK&DECKER(6)
  • ツムラ(津村鋼業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ハイパワーローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
    セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
  • フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社

    フレキシブルベルトサンダー

    マイト工業株式会社
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
    用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490
  • ローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
    用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)消費電力(W)220コード長さ(m)2定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2ベルト寸法(mm)60×260アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
研磨(電動)