絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 440(1)
  • 470(1)
  • 600(1)
  • 3500(2)
  • 12000(2)
  • 13000(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 1.85(1)
  • 2(4)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 1.85(1)
  • 1.95(1)
  • 3(2)
  • 3.4(1)
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • モノタロウ(1)
  • VERTEX(バーテックス)(57)
  • マキタ(32)
  • ファーステック(25)
  • エスコ(23)
  • ニシガキ工業(23)
  • RUPES(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • 日東工器(17)
  • 本多電子(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(14)
  • コンパクトツール(13)
  • オフィスマイン(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • 淀川電機製作所(9)
  • EARTH MAN(8)
  • 新ダイワ(8)
  • ビックツール(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ベンチグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
    用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
  • 変速刃物砥ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    変速刃物砥ぎ機

    SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
    付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45
  • サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所)

    サンダーポリッシャー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。 低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。 市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
    セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋周波数(Hz)50/60電流(A)3電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])5000~12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155電源コード(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(Φmm)125偏芯量2mm
  • ホームスカッター SHINKO(新興製作所)

    ホームスカッター

    SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
    用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
  • ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ダブルグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
    用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)電圧(V)単相100消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
  • サンダー SHINKO(新興製作所)

    サンダー

    SHINKO(新興製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
    用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
  • コーナーサンダー SHINKO(新興製作所)

    コーナーサンダー

    SHINKO(新興製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    片手で扱える小型のサンダーでマジックテープ式ペーパー3種付属、集じん機接続パイプで集じん機接続可能です。
    用途マジックタイプのペーパー交換で市販ペーパーも取り付け可能。角部に入り込みやすく、細かいところまで研磨ができます。付属品サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、集塵機接続パイプ周波数(Hz)50/60電流(A)1.4電圧(V)100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])13000コード長さ(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(mm)140×97
  • 刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    刃物研ぎ機

    SHINKO(新興製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
    用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
  • スポンジパット VRS-125用 SHINKO(新興製作所)

    スポンジパット VRS-125用

    SHINKO(新興製作所)
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    変速ランダムサンダー用スポンジパット。
    用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×25×125質量(g)16入数1枚
  • 毛バフ VRS-125用 SHINKO(新興製作所)

    毛バフ VRS-125用

    SHINKO(新興製作所)
    329税込362
    1袋
    4日以内出荷
    変速ランダムサンダー用毛バフ。
    用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×8×125質量(g)22入数1枚
研磨(電動)