絞り込み
外径(Φmm)
- 135(1)
- 180(1)
- 205(1)
電源(V)
- 100(3)
厚さ(mm)
- 18(1)
- 20(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(1)
穴径(Φmm)
- 45(1)
- 70(1)
電流(A)
- 1.85(1)
- 1.95(1)
1.85・1.95
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 1.85(1)
1.5・1.8・1.85
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 440(1)
- 470(1)
- 600(1)
440・470・600
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- 本多電子(17)
- ニシガキ工業(11)
- 道刃物工業(10)
- 新ダイワ(8)
- 新興工業(8)
- ツムラ(津村鋼業)(6)
- HARD HEAD(3)
- オレゴン(OREGON)(3)
- エスコ(2)
- Strong Tool(2)
- フジ鋼業(2)
- ゼノア(2)
- SK11(2)
- 京セラ(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- RELIEF(1)
- パオック(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
135(1)
180(1)
205(1)

変速刃物砥ぎ機
SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45
ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
刃物研ぎ機
SHINKO(新興製作所)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分