絞り込み
電源(V)
  • 12(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3500(1)
  • 7800(2)
  • 10000(1)
  • 16000(1)
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)
  • マキタ(33)
  • RUPES(24)
  • ニシガキ工業(22)
  • 日東工器(17)
  • 本多電子(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(14)
  • コンパクトツール(12)
  • 新興工業(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • オフィスマイン(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 道刃物工業(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • EARTH MAN(7)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • エスコ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • BLACK&DECKER(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)ダブルアクションサンダーU-TOOLS (埼玉精機)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パット径(Φmm)123使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88空気消費量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5
ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
電動ミニポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)電動ミニポリッシャーΦ72U-TOOLS (埼玉精機)
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800パット寸法(mm)Φ72バッテリー容量(mAh)2000
電動ダブルアクションポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)電動ダブルアクションポリッシャーΦ72U-TOOLS (埼玉精機)
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)電動ベルトサンダー 330mmU-TOOLS (埼玉精機)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)123空気消費量(L/min)450口金1/4PT高さ(mm)153質量(kg)1.2全長(mm)208騒音値(dB)86
研磨(電動)