絞り込み
電源(V)
  • 12(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3500(1)
  • 7800(2)
  • 10000(1)
  • 16000(1)
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)
  • BOSCH(ボッシュ)(56)
  • EARTH MAN(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(139)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • PROXXON(プロクソン)(61)
  • REX(レッキス工業)(35)
  • SK11(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • アルゴファイルジャパン(385)
  • エクセン(32)
  • パオック(35)
  • ホーザン(41)
  • マキタ(287)
  • ミスターマイスター(32)
  • リューター(日本精密機械工作)(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(43)
  • 日東工器(89)
  • 本多電子(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ミニポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ミニポリッシャーΦ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
    質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッドサイズ(Φmm)72
  • 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ベルトサンダー 330mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
    用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
  • 電動ダブルアクションポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ダブルアクションポリッシャーΦ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
  • ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
    用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
  • ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123
電動工具 本体