絞り込み
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,344)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,232)
  • 日東工器(1,747)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,375)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,130)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(949)
  • ベッセル(922)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(807)
  • Clover(クロバー)(758)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(675)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーインパクトレンチ(1/2) U-TOOLS (埼玉精機)

    エアーインパクトレンチ(1/2)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
    用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
  • チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    チップサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
  • オービダルサンダー 71x106mm U-TOOLS (埼玉精機)

    オービダルサンダー 71x106mm

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    レギュレーター付き
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
  • 電動9.5mm角ミニラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    電動9.5mm角ミニラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
    電圧(V)12最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230バッテリー容量(mAh)1500付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5ハウジング(高さ) 37mm
  • U-83P用サイドハンドル U-TOOLS (埼玉精機)

    U-83P用サイドハンドル

    U-TOOLS (埼玉精機)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合U-83P
  • アングルミニポリッシャーΦ72mm U-TOOLS (埼玉精機)

    アングルミニポリッシャーΦ72mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。全長(mm)185質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)350騒音レベル(dB(A))84オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)72
  • ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ジスクグラインダーΦ100用(軽研削用)ロータリー方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等全長(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)85口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)530騒音レベル(dB(A))90
  • 電動ミニポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ミニポリッシャーΦ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    25,980税込28,578
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
    質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッドサイズ(Φmm)72
  • ミニダブルアクションサンダーΦ30mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニダブルアクションサンダーΦ30mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)140騒音レベル(dB(A))75オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
    用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
  • 電動剪定バサミ U-TOOLS (埼玉精機)

    電動剪定バサミ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    8,298税込9,128
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。
    用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12
  • TOOLS 揺動サンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS 揺動サンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
    用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 電動カットオフΦ75 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動カットオフΦ75

    U-TOOLS (埼玉精機)
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    用途鉄板やパイプなどのカット作業に質量(kg)0.85電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000バッテリー容量(mAh)2000ディスク寸法(mm)Φ75×t1
  • TOOLS クッションベース U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS クッションベース

    U-TOOLS (埼玉精機)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    U-75用クッションベースです。Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。
    用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。トラスコ品番257-9302適合機種U-75寸法(mm)123×5摘要マジック仕様
  • 113用アーム U-TOOLS (埼玉精機)

    113用アーム

    U-TOOLS (埼玉精機)
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    対応製品U-113
  • 高速ミニポリッシャーΦ42mm U-TOOLS (埼玉精機)

    高速ミニポリッシャーΦ42mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
  • ダブルアクションサンダーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ123mm

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ダブルアクションサンダーΦ98mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ98mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    レギュレーター付き クッションベースΦ98付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
  • ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ U-TOOLS (埼玉精機)

    ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    レギュレーター搭載
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
  • 9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式) U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
  • 10mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm エアドリル(リバース式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    正逆回転切り替え調整機能付き
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(L/min)580チャックサイズ10
  • スルーラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    スルーラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
    用途貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14最大トルク(N・m)30口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])450空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
  • エアーラチェットレンチ(3/8) U-TOOLS (埼玉精機)

    エアーラチェットレンチ(3/8)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。全長(mm)165質量(kg)0.5寸法口金:1/4PT差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)350トルク(N・m)20ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
  • U-71用 スロットルバルブ U-TOOLS (埼玉精機)

    U-71用 スロットルバルブ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
  • 電動ダブルアクションポリッシャーΦ72 U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ダブルアクションポリッシャーΦ72

    U-TOOLS (埼玉精機)
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
    質量(kg)1.1電圧(V)12ねじ径(mm)パット:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッド径(Φmm)72
  • 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ベルトサンダー 330mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
    用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
  • UEBS10電動ベルトサンダー用アーム U-TOOLS (埼玉精機)

    UEBS10電動ベルトサンダー用アーム

    U-TOOLS (埼玉精機)
    5,698税込6,268
    1個
    10日以内出荷
    UEBS10用のオプションパーツです。
  • TOOLS スクレパー U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS スクレパー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    U-75用スクレパーです。
    用途コーキングやのりはがし作業に。塗装時の足付け、仕上げ、研磨作業に。トラスコ品番257-9303適合機種U-75寸法(mm)34×90
  • ダブルアクションサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
    用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。使用圧力(MPa)0.4~0.6全高(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400パット径(Φmm)123オービットダイヤ(mm)5
  • 吸塵袋 U-TOOLS (埼玉精機)

    吸塵袋

    U-TOOLS (埼玉精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応製品吸塵ホース、袋
  • 吸塵ホース U-TOOLS (埼玉精機)

    吸塵ホース

    U-TOOLS (埼玉精機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    対応製品吸塵ホース、袋
  • エアソー(ストローク10mm) U-TOOLS (埼玉精機)

    エアソー(ストローク10mm)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    36,980税込40,678
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)236質量(kg)0.64高さ(mm)42口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)150騒音レベル(dB(A))78
  • ポリッシングサンダーΦ72mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシングサンダーΦ72mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    全長(mm)150質量(kg)0.94高さ(mm)92口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78パッドサイズ(mm)72
  • オービダルサンダー(ウェーブカッター) U-TOOLS (埼玉精機)

    オービダルサンダー(ウェーブカッター)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
  • ウインドーポリッシャー71x106mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ウインドーポリッシャー71x106mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    レギュレーター付き
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
  • 円形オービダルサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    円形オービダルサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)172質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)123
  • オービダルサンダー 71x145mm 吸塵式 U-TOOLS (埼玉精機)

    オービダルサンダー 71x145mm 吸塵式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)265質量(kg)0.82高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×145
  • オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式 U-TOOLS (埼玉精機)

    オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)215質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
  • オービダルサンダー(水研用) 71x145mm U-TOOLS (埼玉精機)

    オービダルサンダー(水研用) 71x145mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)185質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106