商品豆知識
3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。
付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
トラスコ品番261-3574
幅(mm)128
全長(mm)401
高さ(mm)109
消費電力(W)1050
定格電流(A)12
切断能力(mm)10~25
入力電圧(V)100
切断速度(秒)約7
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。