絞り込み
電源(V)
  • 100(19)
  • 100~240(2)
  • 200(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(8)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(3)
  • 36(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200
  • 17(6)
  • 500(10)
  • 540(5)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(14)
  • 1000(40)
  • 1100(11)
  • 1400(5)
  • 2000(26)
  • 2100(9)
  • 2500(7)
  • 2600(8)
  • 2900(9)
  • 3000(14)
  • 3100(5)
  • 3200(6)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(13)
  • 100~200未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(7)
電流(A)
  • 4.5(1)
  • 7.6(1)
  • 8.4(2)
  • 9(4)
4.5・7.6・8.4・9
コード長さ(m)
  • 2(4)
  • 2.5(5)
  • 3(7)
  • 5(8)
2・2.5・3・5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 日東工器(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • ベッセル(5)
  • マキタ(3)
  • ハイオス(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • キリウス(2)
日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)・ベッセル・マキタ・ハイオス・Panasonic(パナソニック)・キリウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
26ミリハンマドリル マキタ26ミリハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7長さ(mm)361幅(mm)77高さ(mm)209
電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル 鉄工用HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.2~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.7取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596
熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス熟練工ブラシレス電動ドライバーハイオス
78,980税込86,878
1台
当日出荷
これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式ハイオス
36,980税込40,678
1台
当日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ電源(V)AC100電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
26ミリ集じんハンマドリル マキタ26ミリ集じんハンマドリルマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100消費電力(W)800電流(A)8.4コード長さ(m)5回転数(min-1[r.p.m])0~1200穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4600穴あけ能力(mm) 木工32仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース長さ(mm)604幅(mm)89質量(kg)4.2高さ(mm)228穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m ベッセル電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・mベッセル
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などにトルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
電動ドライバ 日東工器電動ドライバ日東工器
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル 木工用HiKOKI(ハイコーキ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.6取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウスブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズキリウス
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
電動ドライバー プッシュ式 ベッセル電動ドライバー プッシュ式ベッセル
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)日東工器
63,980税込70,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
電気ドリル 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル 木工用HiKOKI(ハイコーキ)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.6取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2707
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート日東工器
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R ベッセル電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000Rベッセル
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)45長さ(mm)275.5電源(V)AC100コード長さ(m)3
電動ドライバー 日東工器電動ドライバー日東工器
69,980税込76,978
1本
翌日出荷
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)日東工器
81,980税込90,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
75,980税込83,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
超高トルク電動ドライバー キリウス超高トルク電動ドライバーキリウス
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
吊り下げ AC電動ドライバー Panasonic(パナソニック)吊り下げ AC電動ドライバーPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー AzelossPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.83MB)
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート日東工器
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
電動ドライバー(信号出力付き) ベッセル電動ドライバー(信号出力付き)ベッセル
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに電源(V)AC100消費電力(W)135材質PC+エラストマーセット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)≦4仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5長さ(mm)290質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m ベッセル電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・mベッセル
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器デルボねじ締めカウンター専用ドライバー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
消費電力(W)45
座堀りドリル HiKOKI(ハイコーキ)座堀りドリルHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組アズワン品番64-7055-71
電動ドライバ 日東工器電動ドライバ日東工器
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
締付/穴あけ(電動工具)