591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)1.2 トラスコ品番422-7441 長さ(mm)228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番379-9034 長さ(mm)183 幅(mm)59 質量(kg)0.9 高さ(mm)188 電流(A)0.8 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工5 ねじ締め能力(mm)3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100 消費電力(W)160 電流(A)1.8 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品+ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm)220 幅(mm)60 質量(kg)1 高さ(mm)190 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40 クラッチ20段+ドリル 把握径(Φmm)0.8~10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 電源(V)単相100 電流(A)3.7 消費電力(W)350 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 質量(kg)1.4 長さ(mm)242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工15 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])0~4200 電源(V)単相100 電流(A)3.9 消費電力(W)370 コード長さ(m)2.0 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキーS10 質量(kg)1.0 長さ(mm)209 幅(mm)64 高さ(mm)175
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構 付属品チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)153 電流(A)6.7 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 カーボンブラシ呼び番号608GY1 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキー・サイドグリップ 質量(kg)1.4 長さ(mm)270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])0~3600 打撃数(min-1[回/分])0~3200 最大締付トルク(N・m)100 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 仕様二重絶縁 付属品+ビット2-65 全長(mm)184 質量(kg)1(バッテリー含む) LED高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン電動ドライバー
エコ商品
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1 質量(g)160(付属品含まず) 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 標準ビット(+)No.2(全長75mm) 入力電流(A)1 出力トルク(N・m)最大2(電動) 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 振動3軸合成値(m/s2)0.421 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)270/300 電流(A)3.2/3.3 寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg)18.5 回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm)592 テーブル寸法(mm)162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック寸法(mm)13 最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103 取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48000 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)701 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)296 付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース 質量(kg)1.9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 出力(W)190 コード長さ(m)1.8 電源(V)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に 電源(V)定格AC100 消費電力(W)90 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])0~650 最大締付トルク(N・m)6.9 ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41 穴あけ能力(mm) 鉄工5 穴あけ能力(mm) 木工10 チャック能力(mm)1.0~10 チャックキーレスタイプ クラッチ数(段)24 スイッチスピード調節 無段変速 仕様24段階クラッチ/無段変速 付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー トラスコ品番751-6541 質量(kg)0.94
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

MD-12R ドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])2100 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 電力(W)240 質量(kg)1.0 長さ(mm)216 幅(mm)60 高さ(mm)200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリルキット
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4 ねじ締め能力(mm)3.8 チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])540 電源(V)単相100 電流(A)0.8 消費電力(W)70 コード長さ(m)2.5 付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm) 質量(kg)0.8 トラスコ品番379-9042 長さ(mm)192 幅(mm)59 高さ(mm)187 穴あけ能力(mm) 鉄工5 穴あけ能力(mm) 木工10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大トルク(N・m)115 打撃数(min-1)0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 付属品+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190 絶縁方式二重絶縁
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック能力(mm)2~13 錐の最大送り(mm)52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)104×165 電源(V)単相100 電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW)0.25 コード長さ(m)1.75 チャック~ベース最大寸法(mm)255 振り(mm)208 全高(mm)580 付属品チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキー 質量(kg)2.6 トラスコ品番422-7433 長さ(mm)346
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。 付属品チャック回し・六角レンチ・バイス 寸法(mm)480×200×570 質量(kg)14.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)3/2.5 電圧(V)100 消費電力(W)280/240 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200 コード長さ(m)2 テーブル寸法(mm)160×160 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm チャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm 定格時間30分
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
欠品中

720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 打撃数(min-1[回/分])0~49600 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)7.5 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート18 質量(kg)1.7(コードを除く) 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])0~600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.2 長さ(mm)304
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
クラス最短、最軽量ボディ。手になじむソフトグリップ付
チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)単相100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 付属品チャックハンドル 質量(kg)0.8 トラスコ品番379-8933 長さ(mm)187 幅(mm)55 高さ(mm)145 穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工9
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷

D-1100VR ドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック。用途に合わせて選べるドリルセット(13本入り)。持ち運びに便利なキャリングケース付。 二重絶縁構造。 深さ調節ストッパ付。 無段変速機構。
チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 電源(V)単相100 電流(A)5.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 長さ(mm)260 付属品補助ハンドル、ストッパ、ドリルセット(13本:1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm各1本)、キャリングケース 質量(kg)1.4 トラスコ品番379-9026 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途各種穴あけ作業に 消費電力(W)550/580 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 テーブル寸法(mm)約250×250 周波数(Hz)50/60 ベース寸法(mm)約420×250 定格時間(分)約20 アズワン品番64-3675-81 スピード調節16段 最大送り(mm)約80 ドリルチャック径(mm)1.0~16.0 穴あけ能力(mm)鋼材1~16
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

FT-50P 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業) 動画あり
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ 締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合) 打撃数(min-1)0~3100 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 入力電圧(V)AC100 電流(A)3.5 定格消費電力(W)350 電源コード(m)約2.1 付属品ディープソケット(19mm、21mm) 締付能力(普通ボルト)M10~M14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290 質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く) 周波数(Hz)単相交流50/60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)振動ドリル
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)2.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212 付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル 仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構 質量(kg)1.6 トラスコ品番379-9191
1台
8,798 税込9,678
欠品中

取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2心・2 質量(kg)1.2(コードを除く) 付属品チャックハンドル 電流(A)4.7 アズワン品番65-0294-48
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

強力850W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.6 長さ(mm)346
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。 セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル 材質本体・樹脂 電流(A)7.4A 消費電力(W)650 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000 穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100 電源コード(m)5 チャックSDSプラス 打撃数(min-1)0~5000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ 電源(V)AC100 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.7 回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500 仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm)170 質量(kg)約4.8 高さ(mm)370 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm)170×170 定格時間(分)15 穴あけ能力(mm) アルミ5 最大送り(mm)ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0 穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷