絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100(1)
  • 2900(1)
  • 3000(1)
  • 3400(1)
  • 6000(1)
電流(A)
  • 2.9(1)
  • 3.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.3(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
コード長さ(m)
  • 10
  • 0.5(1)
  • 0.58(1)
  • 1(2)
  • 1.5(16)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(10)
  • 1.85(2)
  • 1.9(1)
  • 2(29)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(74)
  • 2.8(3)
  • 3(27)
  • 4(3)
  • 5(72)
  • 20(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACインパクトレンチ SHINKO(新興製作所)ACインパクトレンチSHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60
インパクトドライバ(100V) マキタインパクトドライバ(100V)マキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7
ロールビス用スクリュードライバー マキタロールビス用スクリュードライバーマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4ねじ長さ(mm)25~41連結数100本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408周波数(Hz)50/60仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック質量(kg)1.9長さ(mm)333幅(mm)83高さ(mm)247
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・10質量(kg)2付属品ケースアズワン品番64-7057-23
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.4
締付/穴あけ(電動工具)