絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
電源(V)
  • 100(3)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M16(1)
  • M10~M18(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M12(1)
  • M8~M14(1)
M8~M12・M8~M14
電流(A)
  • 2.9(1)
  • 3.7(1)
  • 4.8(1)
2.9・3.7・4.8
コード長さ(m)
  • 10
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(6)
  • 3(1)
  • 5(6)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
  • 3000(1)
  • 3100(1)
2700・3000・3100
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100(1)
  • 2900(1)
  • 3000(1)
2100・2900・3000
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
150(1)
200(1)
250(1)
  • ACインパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
    用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500四角ドライブ寸法(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14電源(V)単相100電流(A)4.8消費電力(W)380コード長さ(m)2心・10質量(kg)2付属品ケースアズワン品番64-7057-23
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.4
インパクトレンチ