絞り込み
電流(A)
保証期間
ブランド
ハイオス・IKURATOOLS(育良精機)・OHTAKE(旧クイッチャー)・PROXXON(プロクソン)・日動工業・マキタ・REX(レッキス工業)・日東工器・ベッセル・オカスギ・シブヤ・キリウス・DIAMOND

ねじ供給機 M1.0~M5.0
キリウス¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から8日以内出荷M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2質量(kg)2.17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC12~15適合ねじ首下長(mm)19までねじ容量(cc)200~220
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥49,980~税込¥54,978~1本翌日出荷から35日以内出荷1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)
OHTAKE(旧クイッチャー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
ピストン式コンプレッサー
PROXXON(プロクソン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)質量(kg)3.0消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
クイッチャー、レール付
OHTAKE(旧クイッチャー)¥79,980税込¥87,9781台30日以内出荷約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150
スプレーブース交換用フィルター
PROXXON(プロクソン)¥489税込¥5381セット(3枚)翌々日出荷本体部分の交換用フィルター用途交換用フィルター高さ(mm)300横(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥56,980税込¥62,6781本翌日出荷から30日以内出荷NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
スクリューフィーダー
ベッセル(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
ねじ蔵 タワータイプ
OHTAKE(旧クイッチャー)¥79,980税込¥87,9781台40日以内出荷クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル質量(kg)約3.1容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M1.0~M5.0入力電源(V)DC12
バキュームセット V-300 (本体&ホース)
シブヤ¥199,800税込¥219,7801セット翌々日出荷取付面を傷つけることなくダイモドリルを固定できます。トラスコ品番584-3880質量(kg)13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)202×308×312(4mホース付)
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5531セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM4.0
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で7種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5526セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM4.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
ハイオス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷本体1台で6種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5521セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)134高さ(mm)139奥行(mm)274ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
自動機用ねじ供給機
ハイオス¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
手動用ねじ供給機 ネジサイズM5.0
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で5種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5517セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM5.0電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機 ネジサイズM4.0
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で4種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5512セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215電源(V)100~240ねじサイズM4.0ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
ハイオス¥68,980税込¥75,8781台10日以内出荷本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。トラスコ品番703-5522セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)130高さ(mm)139奥行(mm)215ねじM3.5電源(V)100~240ねじ容量(cc)150
手動用ねじ供給機
ハイオス¥64,980税込¥71,4781台10日以内出荷本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。ねじの取り出し口に回転式エスケーパーを採用しており、ねじの重なりを解消しチャッキングが安定します。セット内容ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本幅(mm)123高さ(mm)146奥行(mm)181電源(V)100~240ねじ容量(cc)80
パワーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用)
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷ケーブルプルダウン用の中継ケーブルです。長さ40mです。長さ(m)40
インターボックス(ケーブルプルダウン用)
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
四面コロアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。用途ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台6日以内出荷管路の出入り口やドラムからの送り出しに。電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
ロックスプリッター
DIAMOND¥669,800税込¥736,7801台4日以内出荷圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)
ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B))タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-3/4B無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)63本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W
ツールクリーナー
オカスギ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷錆びたツーリングを綺麗にクリーニングできる、ツーリングのリサイクルマシンです。 サビは機械の加工精度にも影響を与えます。本製品は、ツーリングのテーパ精度を維持したまま、サビをきれいに取り除くことができます。 BT50専用です。質量(kg)44出力(W)伝動機:200電圧(V)伝動機:AC100回転数(min-1[r.p.m])1500(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×280(カバー部除く)
螺子自動供給器
ハイオス¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。用途大量のネジ供給に
ねじ吸着ポンプ
日東工器¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。用途ねじ吸着用ポンプ付属品ホース3m質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)適合ねじ(mm)4以下消費電力(W)(50/60Hz)30/26到達真空度(kPa)-21.3以下開放時流量(L/min)24
ねじ蔵 フロアタイプ
OHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー質量(kg)約2.9容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M2.0~M5.0入力電源(V)DC12
延長用ダクト
PROXXON(プロクソン)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。用途延長用ダクトホース材質アルミ外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーブース交換用本体
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷換気ファン、ダクトホース以外の交換用本体です用途スプレーブース交換用本体付属品フィルター3枚材質ボール紙高さ(mm)370奥行(mm)250横(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン追尾受光器
マキタ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷自動追尾+遠隔操作で省力化。屋外での使用に。 リモコン操作可能。本体水平回転・投射モード切替、ライン光輝度切替・ライン光消灯質量(g)210(乾電池含)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)188×56×39受光距離(m)25(自動追尾・遠隔操作距離:15)
ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター