絞り込み
電源(V)
- 15(1)
ブランド
- ベッセル
- IKURATOOLS(育良精機)(12)
- ハイオス(10)
- OHTAKE(旧クイッチャー)(6)
- 東京彫刻工業(6)
- アサダ(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 日動工業(2)
- マキタ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- ND精工(2)
- 浦谷商事(1)
- 日東工器(1)
- オカスギ(1)
- シブヤ(1)
- 三笠産業[工具](1)
- キリウス(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- ブランドをもっと見る

スクリューフィーダー
ベッセル(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)