絞り込み
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,295)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,236)
- エスコ(868)
- BOSCH(ボッシュ)(737)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- ミルウォーキーツール(327)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- IKURATOOLS(育良精機)(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

電ドラボールⅡ(ビット付き)
ベッセル(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セットほか当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
電ドラボールプラス
ベッセル(15件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
電ドラボールⅡ(本体のみ)
ベッセル(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
電ドラボール ハイスピード
ベッセル(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
ドリルチャック(キー付タイプ)
ベッセル(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。用途エアー・電動ドライバー用
ドリルチャック キーレスタイプ
ベッセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション
ベッセル¥4,398税込¥4,8381セット4日以内出荷無負荷回転数280回転/分。最大出力トルク(電動)3.0N・m。最大耐久トルク(手動)12N・m。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。軽量170g。高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)。六角対辺6.35mmビット対応。落下防止コードを取付可能。セット内容本体、ビット+2/-6(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)最大出力トルク(N・m)3(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ユニバーサルソケットアダプター
ベッセル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。軸(mm)6.35
首振りビットホルダー
ベッセル(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。トラスコ品番254-5381全長(mm)100質量(g)116差込角(mm)6.35(ビット)外径(Φmm)18
ドリルチャック(ハイブリッド)
ベッセル(7件のレビュー)¥2,895税込¥3,1851個当日出荷抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 キイ付き・キイなし両用タイプ。仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mmトラスコ品番371-2745セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ質量(g)314
電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション
ベッセル¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。先端工具31個付属。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。ビットを差し替えることで正転逆転に対応。充電はUSB-タイプCで充電可能。セット内容プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書六角対辺(mm)6.35最大出力トルク(N・m)(電動)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])400本体質量(g)302本体寸法(mm)全長215最大締付トルク(N・m)(手動)60バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)1400ビット全長(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクナット用ピンレンチ
ベッセル(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。用途ホイル径100mmディスクナット専用。仕様ナット穴ピッチ:19.5mmトラスコ品番327-2028ピン径(Φmm)3.3
電ドラ 両頭サキスポビット10本入
ベッセル¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
電動ドライバー プッシュ式
ベッセル¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷から8日以内出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
電動ドライバー
ベッセル¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷から8日以内出荷ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。材質PC+エラストマー
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
ベッセル¥6,398税込¥7,0381パック当日出荷ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)
ベッセル¥139,800税込¥153,7801式当日出荷「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ質量(kg)3.96アーム長さ(mm)300+300荷重(kg)先端取付:0.8~1.2アズワン品番64-4654-39可動範囲(mm)R450~650アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)
ベッセル¥89,980税込¥98,9781個当日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)
垂直アーム
ベッセル¥89,980税込¥98,9781個当日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
トルクアダプター
ベッセル¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。材質鉄幅(mm)20奥行(mm)20
電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m
ベッセル¥52,980税込¥58,2781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などにトルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
VSC-02用アダプター
ベッセル¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷用途スクリューカウンターNo.VSC-02用適合VSC-02本体寸法(mm)全長70入力/出力AC100-240V/DC24V
SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ
ベッセル¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
充電器 SP-8141J用
ベッセル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷充電状態を確認できるLEDランプ付き。バッテリー(SP-80185)を約85分で充電完了。用途バッテリーパック(SP-8141J)の専用充電器として。品番バッテリー:SP-80185質量(g)420定格AC100V 50/60Hz 2.0A機能充電状態表示
バッテリーパック SP-8141J用
ベッセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。容量5.0Ah 92.5Wh品番本体:SP-8141J質量(g)750出力電圧(V)18.5機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)バッテリーリチウムイオン充電時間約85分
サキスボビット(ハイパワー刃先)
ベッセル¥2,398税込¥2,6381箱(10本)当日出荷ハードジョイントに最適な両頭ビットです。刃厚を大きくし強度をアップしました。タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィットします。くびれ部のトーション効果で衝撃を緩和するので、ビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業が行えます。ビットの使用量の多い現場や工場などに最適な10本入りです。さび止め効果の高いブラック仕上げです。摩耗やねじれ欠けが少なく、安定して使用していただける高硬度(H)です。刃先が見やすいサキスボ形状です。密封して保管できるジッパー付袋包装です。用途根太打ち、階段施工、コンパネ、サッシ枠取付け。内装造作など。トラスコ品番829-0742セット内容ビット +2×150mm×10本材質工業用特殊合金鋼全長(mm)150タイプ両頭差込角(mm)6.35硬度H硬さH刃先[[+]]2マグネット先端マグネット:入りシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)10
電動ドライバー レバー式
ベッセル¥85,980税込¥94,5781本13日以内出荷仕様●ツールタイプ:電動●チップ - タイプ:レバー式●サイズ:小ネジ:M3.0-4.0/タッピング:2.6-3.5mm●長さ - ブレード:-●長さ - 全体:290mm●特長:-●ツールタイプ:電動アズワン品番68-2025-88
電動ドライバー プッシュ式
ベッセル¥85,980税込¥94,5781本8日以内出荷仕様●ツールタイプ:電動●チップ - タイプ:プッシュ式●サイズ:小ネジ:M3.0-4.0/タッピング:2.6-3.5mm●長さ - ブレード:-●長さ - 全体:290mm●特長:-●ツールタイプ:電動アズワン品番68-2025-89
電池式アニマルガード
ベッセル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷赤と青のLEDが交互に点滅します。 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。用途防獣対策にトラスコ品番237-4463材質LEDカバー:PC、ホルダー:PP、フック用パーツ:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)幅(mm)122高さ(mm)307質量(g)215奥行(mm)75
電動ドライバー(信号出力付き)
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに電源(V)AC100消費電力(W)135材質PC+エラストマーセット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)≦4仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5長さ(mm)290質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
電動ドライバー(高速、信号出力付き) VE-5000SSOP レバー式
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。トラスコ品番195-0764材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式、信号出力付き規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-11適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止トラスコ品番195-0763材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-10適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷トラスコ品番195-0765セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本材質PC+エラストマー質量(kg)1.2消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2000電源ACタイプトルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-07適合ビット(mm)6.35