絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(7)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • 日東工器(7)
  • JTC(7)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 室本鉄工(4)
  • コンパクトツール(2)
  • 空研(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • ハゼット(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • SUNMATCH(2)
  • スーパーツール(1)
  • ツボサン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東空販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • エアーソー エス・ピー・エアー

    エアーソー

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
  • ミニレシプロソー エス・ピー・エアー

    ミニレシプロソー

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
    用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
  • レシプロソー エス・ピー・エアー

    レシプロソー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
    トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーソー/エアーカッター