絞り込み
最大トルク(N・m)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(2)
ねじ締め能力(mm)
- 5(3)
- 6(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(3)
- 11000(1)
- 12000(3)
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(2)
- ベッセル(18)
- 日本ニューマチック工業(7)
- 空研(5)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 瓜生製作(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マキタ(1)
- JTC(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大トルク(N・m)」から絞り込む
12(1)
15(1)
18(2)
20(2)

インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
インパクトレンチ(ピストル型)
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
インパクトドライバストレート型
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大締付トルク(N・m)15ねじ締め能力(mm)3~5トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
インパクトドライバー(9mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ










![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)