絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 330
  • 12(4)
  • 50(5)
  • 68.6(4)
  • 100(3)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 400(4)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 500(4)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
  • 1800(4)
  • 2033(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7200(2)
  • 9000(3)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(2)
  • 東空販売(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
50(5)
250(6)
450(7)
480(9)
650(10)
850(7)
1200(6)
1370(14)
1491(7)
2033(4)
最大トルク(N・m)をもっと見る
  • インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    インパクトレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。
    用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
  • 超軽量1600クラスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    超軽量1600クラスインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
    用途タイヤの脱着作業に最大締付トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番776-7056全長(mm)133質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ12.7mm角

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)330トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • インパクトレンチ1/2(12.7) 東空販売

    インパクトレンチ1/2(12.7)

    東空販売
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
  • インパクトレンチ1/2 東空販売

    インパクトレンチ1/2

    東空販売
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    乗用車・小型トラックタイヤ脱着に最適。そのほか、機械の整備作業に幅広くご使用いただけます。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3411全長(mm)170質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(L/min)0.6

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ