絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 900
- 3000(5)
- 3700(6)
- 4000(21)
- 4300(7)
- 4500(24)
- 5000(24)
- 5500(15)
- 5700(6)
- 6000(20)
- 6300(6)
- 6500(19)
- 7000(20)
- 7500(12)
- 8000(17)
- 8500(17)
- 9000(16)
- 9500(6)
- 10000(16)
- 11000(7)
- 15000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
インパクトレンチとは、自動でボルトやナットを回して、強力に締め付けできる工具です。空圧を利用するエアーインパクトレンチが主流であり、自動車の整備や修理、組み立て作業などの用途に使用 。エアーインパクトレンチでは、小型で軽量の扱いやすいタイプの需要が高いです。安定したトルクが得られるツインハンマー構造であり、作業性に優れています。エアーインパクトレンチの強力型は、締め付け、緩めが強力に手早くできますので、 タイヤ交換作業が容易です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
エスコ¥39,600税込¥43,5601台翌日出荷TPRグリップにより滑りを防ぎます仕様差込タイプ:スプリングピン固定式全長(mm)389質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])900空気消費量(L/min)139能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ