絞り込み
最大トルク(N・m)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 12(4)
- 13(1)
- 15.5(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 28(4)
- 32(2)
- 35(2)
- 50(6)
- 60(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(3)
- 150(1)
- 160(1)
- 400(3)
- 1000(1)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(2)
- 3300(2)
- 3600(3)
- 3800(3)
- 4000(3)
- 4250(3)
- 4300(2)
- 4400(2)
- 4500(4)
- 4600(2)
- 5000(4)
- 5200(4)
- 5400(2)
- 5500(3)
- 5600(2)
- 5700(6)
- 6000(4)
- 6300(2)
- 6500(4)
- 7300(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 瓜生製作
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(39)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- エス・ピー・エアー(14)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(8)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
12(4)
15.5(3)
20(3)
28(4)
32(2)
35(2)
50(6)
60(2)
130(3)
400(3)
最大トルク(N・m)をもっと見る

インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ
瓜生製作¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ
瓜生製作¥439,800~税込¥483,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ ULTシリーズ(コーナータイプ)
瓜生製作¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から32日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!ホース口金取付ねじRc1/4
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
オイルパルスレンチ
瓜生製作¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ
瓜生製作¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。推奨ホース径(mm)12.7
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ