絞り込み
最大トルク(N・m)
- 50(1)
- 68(1)
- 250(1)
- 320(1)
- 330(2)
- 340(1)
- 350~1200(2)
- 420(1)
- 500(1)
- 550(1)
- 900(2)
- 1000(1)
- 1100(1)
- 1450(1)
- 5500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(2)
- 4300(1)
- 4600(1)
- 4680(1)
- 5500(1)
- 6000(1)
- 6200(1)
- 6300(1)
- 8000(1)
- 9000(3)
- 10000(1)
- 17000(1)
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(8)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- SP(サイキョウ・ファーマ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
330(2)
350~1200(2)
420(1)
500(1)
550(1)
900(2)
1000(1)
1100(1)
1450(1)
5500(1)

19mm角エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥65,980税込¥72,5781台当日出荷全長が短いショートタイプです。用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
38mm角大型インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥239,800税込¥263,7801台当日出荷ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。用途車輌解体・組立作業などに。最大締付トルク(N・m)5500トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
インパクトレンチ ベビーバタフライ
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,978特価1台当日出荷世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)5~50仕様ハンマータイプトラスコ品番332-1240全長(mm)137質量(kg)0.46ホース内径(Φmm)6.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式上方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000最大締付トルク(N・m)7~68仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
インパクトレンチ(スプライン)
エス・ピー・エアー¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
SP-390DX エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥119,800税込¥131,7801台当日出荷機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量インパクトレンチ9.5mm角
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)250トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方
超軽量1600クラスインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。用途タイヤの脱着作業に最大締付トルク(N・m)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番776-7056全長(mm)133質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ12.7mm角
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000最大締付トルク(N・m)330トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
超軽量インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200トラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥53,980税込¥59,3781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)1000無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300トラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7空気消費量(m3/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
超軽量12.7角インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)320トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
インパクトレンチ 12.7
エス・ピー・エアー(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷最大トルク(N・m)340トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ