絞り込み
最大トルク(N・m)
- 100(1)
- 339(1)
- 343(1)
- 617(1)
- 650(1)
- 1370(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 450(1)
- 550(1)
- 900(1)
- 4500(2)
- 5000(1)
- 6000(2)
- 6500(3)
- 7000(1)
- 8000(1)
- 9000(2)
- 15000(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(29)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- エス・ピー・エアー(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(8)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- SP(サイキョウ・ファーマ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
100(1)
339(1)
343(1)
617(1)
650(1)
1370(1)

エアーインパクトレンチ
エスコ¥15,000税込¥16,5001台翌日出荷コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
1/2"DR エアーインパクトレンチ
エスコ¥31,900税込¥35,0901台翌日出荷メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ツインハンマー仕様)
エスコ¥27,900税込¥30,6901台翌日出荷仕様使用トルク範囲:338~810N・m全長(mm)186質量(kg)2使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)142能力ボルト径M22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)
エスコ¥22,700税込¥24,9701台翌日出荷全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
エアーインパクトレンチ
エスコ¥17,000税込¥18,7001台翌日出荷プラグ付き。全長(mm)245質量(kg)1.4タイプ【差込】リング&ピン (ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62最大トルク(N・m)339サイズ(inch)【エアー吸入口】1/4”空気消費量(L/min)119回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)14差込角(inch)3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
エアーインパクトレンチ
エスコ¥23,700税込¥26,0701台翌日出荷正逆転付き。プラグ付き。幅(mm)70全長(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)220規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)617空気消費量(L/min)266回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)18差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kw
エアーインパクトレンチ
エスコ¥194,000税込¥213,4001台翌日出荷可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
エアーインパクトレンチ(軽量)
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
1"DR エアーインパクトレンチ
エスコ¥155,500税込¥171,0501台当日出荷ツインハンマーの為高効率に作業ができます全長(mm)590質量(kg)12.43タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)258能力ボルト径(mm)45差込角(inch)1”吸入口サイズ(エアー)1/2”最大トルク3390N・m使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
エスコ¥32,500税込¥35,7501台翌日出荷全長(mm)332質量(kg)1.98使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))94能力ボルト径(mm)13差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.6kw振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1"DR エアーインパクトレンチ
エスコ¥107,200税込¥117,9201台翌日出荷仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式全長(mm)275質量(kg)7.1使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)255能力ボルト径(mm)38差込角(inch)1"吸入口サイズ1/2”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
3/4"DR エアーインパクトレンチ
エスコ¥51,900税込¥57,0901台翌日出荷強力なパワーと耐久性をもっています仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
エスコ¥39,600税込¥43,5601台翌日出荷TPRグリップにより滑りを防ぎます仕様差込タイプ:スプリングピン固定式全長(mm)389質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])900空気消費量(L/min)139能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1/2"DR エアーインパクトレンチ
エスコ¥30,100税込¥33,1101台翌日出荷狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb全長(mm)245質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500空気消費量(L/min)119能力ボルト径(mm)16差込角(inch)1/2"吸入口サイズ1/4”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
3/4インチ エアーインパクトレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥70,500税込¥77,5501台翌日出荷用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ