絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800(1)
- 2000(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(2)
- ベッセル(57)
- 瓜生製作(12)
- エスコ(2)
- ヨコタ工業(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- マキタ(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2






![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)