絞り込み
チャック能力(mm)
  • 10
  • 0.5~6.5(1)
  • 1.5~13(1)
  • 5(1)
  • 6.5(7)
  • 8(9)
  • 9(1)
  • 12.7(1)
  • 13(14)
  • 16(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 350(1)
  • 500(1)
  • 700(1)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1500(1)
  • 1700(2)
  • 1800(3)
  • 2000(2)
  • 2250(2)
  • 2600(1)
  • 2800(1)
  • 3800(1)
最大トルク(N・m)
  • 6.9(1)
  • 7.5(1)
  • 12(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(3)
  • エスコ(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 不二空機(2)
  • 東空販売(2)
  • KTC(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ベッセル(1)
  • SI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
0.5~6.5(1)
1.5~13(1)
5(1)
6.5(7)
8(9)
9(1)
10
12.7(1)
13(14)
16(3)
  • エアードリル (正逆転付き) エスコ

    エアードリル (正逆転付き)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
    質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • エアドリル SHINANO(信濃機販)

    エアドリル

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
    用途あらゆる穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250チャック能力(mm)10トラスコ品番336-6693全長(mm)160質量(kg)0.59タイプ正回転のみ穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4
  • エアードリル キーレスチャック仕様 SI

    エアードリル キーレスチャック仕様

    SI
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー

    低床リバーシブルアングルドリル 10mm

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54
  • エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCO

    エアタッパ(軽量タイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
    用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
  • エアドリル TRUSCO

    エアドリル

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)10仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8穴あけ能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 小型ドリル ピストルタイプ 不二空機

    小型ドリル ピストルタイプ

    不二空機
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
  • 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアードリル SHINANO(信濃機販)

    エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200チャック能力(mm)10トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 10mm エアードリル エスコ

    10mm エアードリル

    エスコ(4件のレビュー)
    14,100税込15,510
    1台
    当日出荷
    正逆転付
    回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.59空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
  • 10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ

    10mm/ 1800rpm エアードリル

    エスコ
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"
  • エアタッパ TRUSCO

    エアタッパ

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
    用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ドリル KTC

    ドリル

    KTC
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
    用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000チャック能力(mm)10仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
  • エアドリル(アングルタイプ) 東空販売

    エアドリル(アングルタイプ)

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10トラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアー

    ストレートエアードリル10mm

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
    用途一般的な穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800チャック能力(mm)10トラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 不二 小型ドリル ストレート型 不二空機

    不二 小型ドリル ストレート型

    不二空機
    63,980税込70,378
    1個
    33日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル