絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500
  • 480(3)
  • 500(8)
  • 600(4)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1500(5)
  • 1600(6)
  • 1700(4)
  • 1800(6)
  • 2000(8)
  • 2200(3)
  • 2250(2)
  • 2800(8)
  • 2900(4)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
最大トルク(N・m)
  • 2.5(1)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 不二空機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • 小型コーナードリル 不二空機

    小型コーナードリル

    不二空機
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    小型穿孔用ドリルです。
    質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
  • エアードリル 10mm(キーレス) エス・ピー・エアー

    エアードリル 10mm(キーレス)

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
    用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル