絞り込み
チャック能力(mm)
- 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 480
- 500(8)
- 600(4)
- 700(3)
- 800(3)
- 1100(2)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1500(5)
- 1600(6)
- 1700(4)
- 1800(6)
- 2000(8)
- 2200(3)
- 2250(2)
- 2500(2)
- 2800(8)
- 2900(4)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大トルク(N・m)
- 78.4(1)
ブランド
- 瓜生製作(1)
- 不二空機(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
エアードリルとは、空気を圧縮させた力を用いて穴を開ける工具です。特徴はピストル型になっていて持ちやすくなっています。木材や鋼板、樹脂などに穴を開けることが可能。穴を開ける性能(mm)や正逆回転機能の操作は、レバーで簡易操作が可能な機能付と機能なしものがあるため購入前の確認が必要です。小型化や軽量化されたものあります。先端ドリルはキー付きタイプとキーレスタイプ。種類別にはコーナー型エアードリルがあり狭い部分の作業が可能です。
商品豆知識
「チャック能力(mm)」から絞り込む
13(1)

小型ドリル
瓜生製作¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から4日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5軸心より側面まで(mm)約22.5
13mm エアドリル(リバース式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])480全長(mm)220質量(kg)1.6高さ(mm)155口金1/4PT空気消費量(L/min)470チャックサイズ13








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)