絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • PROXXON(プロクソン)(32)
  • ミニター(27)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(24)
  • 永興電機工業(21)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • エスコ(14)
  • サンフレックス(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • 浦和工業(4)
  • リューター(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • RELIEF(3)
  • 東京オートマック(3)
  • EARTH MAN(2)
  • TRUSCO(2)
コレット径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(2)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 9000(1)
  • 13000(2)
  • 14000(1)
  • 18000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
2.34(1)
3(2)
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクストヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bコング2 ヤナセ(柳瀬)Bコング2ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
トラスコ品番215-8831全長(mm)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)15外径(mm)25
ミニコング U ヤナセ(柳瀬)ミニコング Uヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
チャックカバー(B-Kong用) ヤナセ(柳瀬)チャックカバー(B-Kong用)ヤナセ(柳瀬)
499税込549
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー