絞り込み
コレット径(Φmm)
- 0.3~3.175(1)
- 0.5~3.2(3)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.34(17)
- 2.35(21)
- 2.4(1)
- 3(33)
- 3.175(4)
- 3.2(5)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 27.5(1)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(3)
- 700~800未満(2)
コード長さ(m)
0.15・0.5・0.96・1・1.3・1.5・1.6・1.7・1.72・1.8・1.9・2・2.5・3・3.7・4・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルゴファイルジャパン(574)
- NSK(ナカニシ)(42)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 永興電機工業(22)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- エスコ(10)
- サンフレックス(10)
- SK(新潟精機)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- 浦和工業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- RELIEF(3)
- 角利(角利産業)(3)
- 東京オートマック(3)
- リューター(3)
- EARTH MAN(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・ミニター・E-FORCE(永興電機)・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・POLARIS(ポラリス)・エスコ・サンフレックス・SK(新潟精機)・ヤナセ(柳瀬)・浦和工業・HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・角利(角利産業)・東京オートマック・リューター・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
15ページ目: 精密グラインダー
「コレット径(Φmm)」から絞り込む

マキシマネオ トルクセット
アルゴファイルジャパン¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷から6日以内出荷デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
マキシマ80・スリムセット
アルゴファイルジャパン¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6
マキシマ80・トルクセット
アルゴファイルジャパン¥39,980税込¥43,9781本当日出荷低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3712軸径(Φmm)3全長(mm)150外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6.5
スターP30ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
エコグランデ・トルクセット
アルゴファイルジャパン¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3691セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)27最大トルク(N・cm)7.6
ディーファイルセット
アルゴファイルジャパン¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3715セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-77最大トルク(N・cm)4.9
ディーファイルハンドピース
アルゴファイルジャパン¥38,980税込¥42,8781本当日出荷軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
エコグランデスリムセット
アルゴファイルジャパン¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3689セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)23最大トルク(N・cm)7
エコグランデスリムハンドピース
アルゴファイルジャパン¥80,980税込¥89,0781本翌々日出荷軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3690軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230外径(Φmm)23入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)5.78
エコグランデストロングハンドピース
アルゴファイルジャパン¥98,980税込¥108,8781本当日出荷低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3709軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)8.5
エコグランデトルクハンドピース
アルゴファイルジャパン¥98,980税込¥108,8781本当日出荷低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3692軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)7.6
モバイル2Pセット
アルゴファイルジャパン¥37,980~税込¥41,778~1本ほか当日出荷携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3
リューターフレックス 「極」
リューター(日本精密機械工作)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
マイクロ・グラインダーIBS
PROXXON(プロクソン)¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から8日以内出荷超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷スリムな首下により加工視野に優れた形状です。仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
ストレートホールバー ハイスブレード
ミニター¥43,980~税込¥48,378~1本14日以内出荷Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6
C砥粒入りナイロンブラシ エンド
ミニター¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3
E-FORCE パワーベルトサンダー
永興電機工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
イングレーバ
SSPOWER¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー