絞り込み
コレット径(Φmm)
- 2.35(3)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 3.2(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
コード長さ(m)
- 1.7(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- NSK(ナカニシ)(42)
- PROXXON(プロクソン)(30)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 永興電機工業(21)
- アルゴファイルジャパン(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- サンフレックス(10)
- SK(新潟精機)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- 浦和工業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- RELIEF(3)
- 東京オートマック(3)
- リューター(3)
- TRUSCO(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ブランドをもっと見る
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
2.35(3)
2.4(1)
3(2)
3.0(1)
3.2(1)

ペンシルグラインダー
エスコ¥7,870税込¥8,6571セット当日出荷本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10
電動彫刻機(替刃3種付)
エスコ¥15,300税込¥16,8301台翌日出荷二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)
18000rpm ペンシルグラインダー
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット翌日出荷ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
8000-18000rpm マイクログラインダーセット
エスコ¥19,200税込¥21,1201台4日以内出荷ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本
8000-18000rpm マイクログラインダー
エスコ¥15,000税込¥16,5001台翌日出荷ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー







![[単4x2本] 彫刻ペンシル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50343536-180221-02.jpg)
![ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70469274-251023-02.jpg)


![[EA818FD用] 替ビット(タングステン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623345-210506-02.jpg)

![[単4x2本] ペンシルグラインダー(電池式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50343493-180221-02.jpg)