絞り込み
コレット径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
0.15・0.5・0.96・1・1.3・1.5・1.6・1.7・1.72・1.8・1.9・2・2.5・3・3.7・4・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・ミニター・E-FORCE(永興電機)・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・POLARIS(ポラリス)・エスコ・サンフレックス・SK(新潟精機)・ヤナセ(柳瀬)・浦和工業・HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・角利(角利産業)・東京オートマック・リューター・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 精密グラインダー

847件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムロングタイプ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
    用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
    用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE

    E-FORCE(永興電機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
    付属品モータコードコード長さ(m)1.5
  • 万能ツールセット サンフレックス

    万能ツールセット

    サンフレックス
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
    付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
  • ハンマービット 3本入 NSK(ナカニシ)

    ハンマービット 3本入

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番477-4361全長(mm)30
  • ミニコング U ヤナセ(柳瀬)

    ミニコング U

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
    寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグランデブラシレスハンドピース トルクタイプ アルゴファイルジャパン

    エコグランデブラシレスハンドピース トルクタイプ

    アルゴファイルジャパン
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
  • 1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型) エスコ

    1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型)

    エスコ
    54,000税込59,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MB-3A
  • [単4x2本] ペンシルグラインダー(電池式) エスコ

    [単4x2本] ペンシルグラインダー(電池式)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818EM-2
  • ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
  • チャックカバー(B-Kong用) ヤナセ(柳瀬)

    チャックカバー(B-Kong用)

    ヤナセ(柳瀬)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルGOLD2セット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2セット

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    構成部品EMGM-22+LG2C-22
  • スピンドルGOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    67,980税込74,778
    1本
    6日以内出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
  • スピンドルミニペンタイプモーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルミニペンタイプモーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • ミニエイト フルセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト フルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    669,800税込736,780
    1セット
    6日以内出荷
    ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ハーフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    149,000税込163,900
    1本
    6日以内出荷
    小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
    付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
  • ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スイングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
    付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80
  • ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニットGS

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
    寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
  • ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    109,000税込119,900
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
    寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ヘビーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
    寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    87,980税込96,778
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
  • LHB-12 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    LHB-12 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 0~12無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)15最大入力(W)30最大トルク(N・cm)2.64
  • ロータリーハンディー 浦和工業

    ロータリーハンディー

    浦和工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • ジョイロボ プラス サンフレックス

    ジョイロボ プラス

    サンフレックス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
  • ハンドピース アルゴファイルジャパン

    ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品コレットΦ2.34mm
  • ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) 東京オートマック

    ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)

    東京オートマック(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
    トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8
  • ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック

    ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)

    東京オートマック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
    トラスコ品番114-0370全長(mm)228消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)0~12000無負荷ストローク数(min-1)12000
  • 高速ドリルグラインダー 東京オートマック

    高速ドリルグラインダー

    東京オートマック
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
    用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検
  • ラップボード用替えフィルター 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用替えフィルター 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    729税込802
    1パック(2枚)
    当日出荷
    集塵ボックス内に貼り付けるフィルターです。
  • ラップボード用ダストバック 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用ダストバック 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    1,998税込2,198
    1パック(2枚)
    当日出荷
    集塵したものをためる袋です。
  • 軸付フェルトバフ ソフト アルゴファイルジャパン

    軸付フェルトバフ ソフト

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1パック(3本)
    当日出荷
    きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
  • 超硬カッターチップカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチップカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り粉が細かく分断されるように、シングルカットにチップブレーカーという返しの溝が1つついています。
    用途金属全般の切削に。
  • 超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    チタンコート歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです。
    用途金属全般の切削に。
  • 超硬カッターダブルカットカーバイドバー アルゴファイルジャパン

    超硬カッターダブルカットカーバイドバー

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シングルカットに返しの刃がついているので、シングルカットより刃入れがスムーズです。
    用途金属全般の切削に。
  • 豚毛ブラシ(ハード) アルゴファイルジャパン

    豚毛ブラシ(ハード)

    アルゴファイルジャパン
    729税込802
    1本
    当日出荷
    獣毛ブラシで最も腰が強く、弾力性に富み、折れにくい毛材です。
    用途微細バリ取り、清掃、研磨まで多用途に。
  • 耐熱ブラシ(アラミド) アルゴファイルジャパン

    耐熱ブラシ(アラミド)

    アルゴファイルジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    強度、耐熱性に優れたアラミド繊維を用いたブラシです。
    用途高温部におけるスケール等付着物の除去に。
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • リネットクリーン(宝石・貴金属・装身具用) アルゴファイルジャパン

    リネットクリーン(宝石・貴金属・装身具用)

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1枚(2枚)
    当日出荷
    超極細繊維が表面の凹凸のすみずみまで入り、ほこり、汚れを取り除きます。
    用途宝石・貴金属・装身具用。
  • モバイルNハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイルNハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷
    スリムなデザインの軽量型ハンドピースです。

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー