商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番858-6266
電圧(V)100
消費電力(W)650
スイッチスライドスイッチ
最大出力(W)650
砥石寸法(mm)100×6×15
胴径(Φmm)62
スピンドル径M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。
トラスコ品番336-9021
寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83
電圧(V)100
消費電力(W)210
握り径(Φmm)57
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。
仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.2
消費電力(W)720
定格時間(分)30
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属の研削
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
砥石径(Φmm)76
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)258
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。
仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.2
消費電力(W)720
定格時間(分)30
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
H鋼(100mm)の黒皮除去が可能です。100mmディスクグラインダーの入らない狭い場所、特に四隅の内側などに最適です。軽量・小型で疲れにくく、手元作業がしやすいです。
用途ビード研磨、バリ取り、面取り、ヤケ取り、部分的鏡面研磨など。
トラスコ品番201-3693
セット内容マジックパッド(Φ50、Φ75各1個)、マジックディスクセラミック#60(Φ50、Φ75各3枚)、マジックディスクCBN(Φ50、Φ75各1枚)、ディスクナット×1個、スパナ×1本
穴径(Φmm)取付可能工具:15(16)・M10ネジ穴・9.53(10)穴
軸径取付可能工具:M6軸受
消費電力(W)350
電源AC100V
定格電力:3.5A
本体寸法(mm)全長×全高×胴幅:248×95×Φ51
外径(Φmm)取付可能工具:75以下
アズワン品番64-8425-74
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
パワフル800W。
握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。
市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ
寸法(mm)275×115×100
質量(g)1750
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])10000
コード長さ(m)2
砥石寸法(mm)100×15×6
定格時間(分)30
握り径(Φmm)52
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
スイッチ形状スライドスイッチ
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970
電流(A)2.2
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源AC100V・210W
コード長さ(m)2
砥石サイズ(mm)外径100×内径15
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
サイズ(mm)214×59×80(H)
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付
寸法(mm)Φ55×209
消費電力(W)210
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ
適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)
種類一般砥石
電圧(V)3相交流200
消費電力(W)660
最高使用周速度(m/min)4300
適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B
電源容量算定基準(kVA)1
砥石寸法(mm)厚さ6
電源周波数(Hz)400
砥石取付穴径(Φmm)22.23
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ
適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)
トラスコ品番394-0870
種類一般砥石
電圧(V)3相交流200
消費電力(W)315
最高使用周速度(m/min)2000
適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B
電源容量算定基準(kVA)0.75
砥石寸法(mm)厚さ25
電源周波数(Hz)400
砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F
質量(kg)0.45
消費電力(W)60
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源AC100V(50/60Hz)・0.65A
コード長さ(m)2
チャック(mm)3.0
絶縁方式二重絶縁
サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。
市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。
サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。
寸法(mm)265×116×102
質量(g)1800
電流(A)6.3
電源(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])500~11000
コード長さ(m)2.2
定格電流(A)6.3
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(Φmm)外径100
定格時間(分)20
スピンドル径M10
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。
鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。
用途鉄板、鉄骨の黒皮除去。
トラスコ品番224-1290
粒度(#)60
砥材CBN
入数(枚)箱:10
外径(Φmm)50
1箱(10枚)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ
適合適合インバータ電源:HFI-130B
電圧(V)3相交流200
消費電力(W)2740
適合インバータ電源HFI-130B
電源容量算定基準(kVA)3.7
砥石寸法(mm)厚さ6
電源周波数(Hz)400
砥石取付穴径(Φmm)22.23
コンミュテーター、ブラシの無い高耐久性グラインダ。
3ポジションサイドハンドル取付可。
偏平ギヤーハウジング。
用途鋳物、鉄骨、橋梁、造船、造機、タンク製造等の各種グラインダ作業
仕様軽量型
消費電力(W)950
電源(3相交流)240/250Hz、200V
砥石寸法(mm)Φ180×6×Φ22
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番422-7514
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
電気式ミニグラインダ雷神スリム、雷神スリムII用切断保護カバーです。適合グラインダ:GR-M58(75)RS、GR-M58(75)RS2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気式ミニグラインダ雷神スリムII用のアクセサリです。
トラスコ品番525-8303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)280
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1000
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約10%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。
消費電力(W)230
電源(単相/V)100
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
しっかり握れる!スリムボディ
鉄工用オフセット砥石付!
補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに
市販のディスクで様々な作業が可能!
付属品鉄工用オフセット砥石
粒度36
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])約11000
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間(分)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ
トラスコ品番377-9939
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)930
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)262
タイプ低速高トルク
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様2P+アースクリップ
付属品プラグ形状
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)約57
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1
2
3
4
5
6
次へ
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。