絞り込み
ペーパー寸法(mm)
  • 115×145(1)
パッド寸法(mm)
  • 106×115(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 1.9
  • 1.1(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
115×145(1)
コード式ミニサンダー EARTH MANコード式ミニサンダーEARTH MAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
オービタルサンダー