絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 93×228(1)
- 94×186(1)
パッド寸法(mm)
- 93×185(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 11500
- 4000(1)
- 5500(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 8000~12000(1)
- 9000(1)
- 10000(8)
- 11000(3)
- 12000(6)
- 13000(3)
- 14000(3)
- 15000(2)
- 16000(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 2.5(1)
2.5
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
93×228(1)
94×186(1)

サンダー AS815M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5