絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 90×220(1)
パッド寸法(mm)
- 90×182(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 1.8(1)
1.8
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- マキタ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- EARTH MAN(2)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 日本ニューマチック工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 東空販売(1)
- パオック(1)
- ハゼット(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- TRITON(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
90×220(1)

サンダー
SHINKO(新興製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分