絞り込み
ベルト幅(mm)
- 100
- 9(1)
- 10(8)
- 12(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(11)
- 76(8)
- 110(1)
- 120(1)
ベルト長さ(mm)
- 334(1)
- 353(1)
- 610(3)
- 915(5)
電源(V)
- 100(8)
- 200(3)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(4)
- 700~800未満(2)
- 1000~1100未満(2)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.7(1)
- 5.2(2)
- 5.4(2)
- 5.6(2)
- 11(2)
- 13(2)
- 14(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
- 5(3)
2・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
- 3400(3)
- 3600(1)
1800・3400・3600
ベルト速度(m/min)
- 420(1)
- 440(1)
- 500(1)
- 516(1)
- 520(1)
- 522(3)
- 618(1)
- 1032(2)
- 1242(2)
420・440・500・516・520・522・618・1032・1242
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 淀川電機製作所(3)
- マキタ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- trad(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
淀川電機製作所・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・trad・SK11・京セラインダストリアルツールズ
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(8)
20(3)
30(3)
40(1)
50(4)
60(11)
76(8)
100
110(1)
120(1)

ベルトディスクサンダ
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
ベルトサンダー
SK11(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
ベルト&ディスクサンダー
trad(8件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥519,800税込¥571,7801台20日以内出荷集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915
集塵装置付ベルトグラインダー(低速型)
淀川電機製作所¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800ベルト速度(m/min)516/618付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)10.3ベルト速度(m/min)(60Hz)8.6
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥459,800~税込¥505,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2