絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 20(1)
ベルト長さ(mm)
  • 330(1)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
電流(A)
  • 2.1(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
1.8・2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 600-1700(1)
  • 1500~7600(1)
  • 1800(1)
  • 3400(3)
  • 3500(3)
  • 3600(1)
  • 4300(1)
  • 4400(2)
  • 5000(1)
  • 5200(2)
  • 6700(1)
  • 9200(1)
  • 10000(3)
  • 12000(1)
  • 16000(1)
  • 17000(3)
  • 26500(1)
  • 28000(1)
ベルト速度(m/min)
  • 400(1)
400
ブランド
  • オフィスマイン(2)
オフィスマイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
20(1)
  • ナロベルター オフィスマイン

    ナロベルター

    オフィスマイン
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
    用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
  • カーブサンダー電気式 オフィスマイン

    カーブサンダー電気式

    オフィスマイン
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
    トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
ベルトサンダー