絞り込み
ベルト幅(mm)
- 76(1)
ベルト長さ(mm)
- 457(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
電流(A)
- 7.1(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 28000(1)
28000
ベルト速度(m/min)
- 216
- 120~470(1)
- 250(1)
- 270(2)
- 300(1)
- 320(1)
- 360(1)
- 400(1)
- 440(2)
- 522(3)
- 1000(2)
- 1032(2)
- 1100(1)
- 1120(2)
- 1220(1)
- 1242(2)
- 1540(2)
- 1700(1)
- 1890(1)
- 2700(1)
- ベルト速度(m/min)をもっと見る
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
76(1)

ベルトサンダー
EARTH MAN(16件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30