絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 12.7(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
厚さ(mm)
- 13(1)
電流(A)
- 0.4
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2.2(1)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.9(2)
- 4.2(1)
- 6.2(1)
- 11.7(1)
- 12.2(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3450(1)
3450
ブランド
- E-Value(1)
E-Value
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)

ミニベンチグラインダー
E-Value(3件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19