絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3275(1)
- 3600(1)
ブランド
- ZTEC
- 淀川電機製作所(7)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- エスコ(3)
- マキタ(3)
- Power sonic(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(2)
- 下村電友舎製作所(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- RELIEF(1)
- BISO(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- クール・テック(1)
- サンニシムラ(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む

バリキラー コーナーポリッシャー 100A
ZTEC¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
バリキラー スカッドエンドレス - 100
ZTEC¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)