絞り込み
ブランド
  • ZTEC
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,405)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
  • 日東工器(1,772)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,062)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(939)
  • NAC(長堀工業)(906)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低速バリキラー サンダー ZTEC

    低速バリキラー サンダー

    ZTEC
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!
    仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
  • ユニバーサルバイス(4KG) ZTEC

    ユニバーサルバイス(4KG)

    ZTEC
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
    用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
  • バリキラー SET-B ZTEC

    バリキラー SET-B

    ZTEC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
  • バリキラー SET-A ZTEC

    バリキラー SET-A

    ZTEC
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
  • 小型(内・外)バリ取り機 ZTEC

    小型(内・外)バリ取り機

    ZTEC
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
  • 低速バリキラー エアーサンダーD ZTEC

    低速バリキラー エアーサンダーD

    ZTEC
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単! ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。
    仕様低速7000回転質量(kg)0.78空気使用量(L/min)380パッドサイズ(Φmm)75、50
  • バリキラー コーナーポリッシャー 100A ZTEC

    バリキラー コーナーポリッシャー 100A

    ZTEC
    449,800税込494,780
    1台
    5日以内出荷
    仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
    消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
  • バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTEC

    バリキラー スカッドエンドレス - 100

    ZTEC
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
    質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)