絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 10(1)
電源(V)
  • 100(1)
切断能力(mm)木材
  • 90(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3100(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
ストローク(mm)
  • 23
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 26(4)
電流(A)
  • 6.8(1)
6.8
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
切断能力(mm)アルミニウム
  • 20(1)
20
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
10(1)
ジグソー マキタジグソーマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
全高199mm 低重心ボディ!新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
ジグソー