絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 120(1)
  • 185(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 105(1)
  • 175(1)
電源(V)
  • 100(2)
刃長(mm)
  • 1260(1)
  • 1770(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48(1)
  • 53(1)
コード長さ(m)
  • 3(2)
3
電流(A)
  • 4.8
  • 1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 4.4(1)
  • 7.5(2)
  • 26(2)
ブランド
  • 新ダイワ(2)
新ダイワ
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    電源(V)単相100定格出力(W)200
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
    付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチトラスコ品番120-2740周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)電源(V)単相100本体質量(kg)54定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソー/糸ノコ盤