絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 120(1)
- 185(2)
切断能力(mm)パイプ角
- 105(1)
- 175(1)
- 200(1)
電源(V)
- 100(3)
刃長(mm)
- 1260(1)
- 1770(1)
- 1840(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 48(2)
- 53(1)
コード長さ(m)
- 3(3)
3
電流(A)
- 4.8
- 1(1)
- 3.2(1)
- 3.5(3)
- 4.4(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 10.5(1)
- 26(2)
ブランド
- 新ダイワ(3)
新ダイワ

バンドソー
新ダイワ(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチトラスコ品番120-2740周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)電源(V)単相100本体質量(kg)54定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソー
新ダイワ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200電源コード(m)3乾燥質量(kg)52切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃周速(m/min)40/48ノコ刃長さ(mm)1840