絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 80(2)
- 180(6)
切断能力(mm)パイプ角
- 150
- 40(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(10)
- 105(3)
- 115(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 175(5)
- 200(1)
電源(V)
- 100(6)
刃長(mm)
- 1770(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 48(2)
- 54(2)
48・54
コード長さ(m)
- 2.7(1)
- 3(4)
2.7・3
ブランド
- アサダ(2)
- マキタ(2)
- 新ダイワ(2)
アサダ・マキタ・新ダイワ

メタルバンドソー
マキタ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
バンドソービーバー6 (チェンバイス)
アサダ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本トラスコ品番258-8609質量(kg)42電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工/樹脂/アルミモーター(W)200バイス方式チェンバイス切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断角度90切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80
メタルバンドソー
マキタ¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷形鋼などの切断に。付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 丸(45°)77ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
バンドソーチェンバイス式
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3定格出力(W)200バイス方式チェンバイス電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
バンドソービーバー6F (平バイス)
アサダ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本トラスコ品番258-8595質量(kg)47電源(V)100消費電力(W)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工コード長さ(m)2.7バイス方式平バイス切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断角度90、45切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75
バンドソー
新ダイワ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷管材は束ねて切断。能率型バンドソー。付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100本体質量(kg)47定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)150最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770