絞り込み
外径(Φmm)
  • 125
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 147(9)
  • 155~165(1)
  • 165(20)
  • 180(6)
  • 185(3)
  • 190(16)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 216(4)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 255(3)
  • 260(4)
  • 305(3)
  • 355(1)
電源(V)
  • 10.8(3)
  • 100(8)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 39(2)
  • 39.5(1)
  • 40(2)
  • 46(3)
  • 47(3)
仕様・用途
  • ライト付き(5)
  • 集じん機接続可(5)
穴径(Φmm)
  • 20(11)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 30(5)
25.5・26・30
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
  • 4500(2)
  • 5600(2)
  • 7000(4)
  • 12200(2)
3600・4500・5600・7000・12200
コード長さ(m)
  • 0.7(2)
  • 2.5(2)
  • 5(4)
0.7・2.5・5
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1100未満(4)
  • 1300~1400未満(2)
700~800未満・1000~1100未満・1300~1400未満
電流(A)
  • 7.5(2)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13.5(2)
7.5・11・12・13.5
ブランド
  • マキタ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm防じんカッタ マキタ125mm防じんカッタマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100消費電力(W)1300電流(A)13.5コード長さ(m)2.5刃物外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40刃物内径(Φmm)20付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179回転数(min-1[回/分])12200
125ミリマルノコ マキタ125ミリマルノコマキタ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)267仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.6仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)321仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
125ミリ防じんカッタ マキタ125ミリ防じんカッタマキタ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40関連資料(1.3MB)
HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付きサブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)18V同等の切断速度小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N仕上がり精度向上ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)319仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
深切り電子丸のこ(125mm) HiKOKI(ハイコーキ)深切り電子丸のこ(125mm)HiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
付属品チップソー黒鯱、スパナ質量(kg)2.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47全長×全幅W×全高(mm)254×230×176その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能取付穴径(Φmm)20関連資料(1.7MB)
125ミリ内装マルノコ マキタ125ミリ内装マルノコマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
丸ノコ