絞り込み
電源(V)
  • 200(4)
テーブルタイプ
  • (4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1540(2)
  • 2100(2)
  • 3000(1)
テーブル寸法(mm)
  • Φ370
  • 104×165(1)
  • 120×225(1)
  • 143×180(1)
  • 160×160(2)
  • 160×165(1)
  • 162×162(1)
  • 162×164(1)
  • 165×190(1)
  • 172×188(1)
  • 180×180(1)
  • 180×183(1)
  • 196×196(1)
  • 196×213(1)
  • 205×205(1)
  • 217×231(1)
  • 234×234(2)
  • 250×250(3)
  • 300×300(4)
  • Φ285(2)
ブランド
  • キラ・コーポレーション(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
200(4)
万能ボール盤 手動タッピング兼用 キラ・コーポレーション万能ボール盤 手動タッピング兼用キラ・コーポレーション
1,198,000税込1,317,800
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25テーパーMT3電源(V)三相200質量(kg)170コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×40回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
自動送り付ボール盤 キラ・コーポレーション自動送り付ボール盤キラ・コーポレーション
779,800税込857,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19テーパーMT2電源(V)三相200質量(kg)145コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115総高さ(mm)1272ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数6P電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×34、A×27回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)キラ・コーポレーション
989,800税込1,088,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25テーパーMT3電源(V)三相200質量(kg)165コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×40回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)キラ・コーポレーション
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23テーパーMT2(MT3強力型)電源(V)三相200質量(kg)130コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75全高(mm)1279
卓上ボール盤