絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 1250(1)
- 1270(1)
- 1530(1)
- 1540(2)
- 2100(3)
- 2500(2)
- 2700(2)
- 2770(1)
- 2800(1)
- 3050(1)
- 3100(2)
- 3140(2)
- 3150(2)
- 3200(3)
- 3300(1)
- 3600(1)
- 6200(3)
- 12000(2)
- その他(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
スピンドルテーパー
- No.6ジャコブステーパ(1)
出力(W)
- 250(1)
- 400(1)
テーブル寸法(mm)
- 162×164(1)
- 250×250(1)
- 300×300(1)
- Φ270(1)
- Φ370(1)
162×164・250×250・300×300・Φ270・Φ370
電流(A)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
3.2・3.3
コード長さ(m)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
2.3・2.5
テーブルタイプ
- 丸(2)
- 角(2)
丸・角
ブランド
- SK11(1)
- キラ・コーポレーション(1)
- 遠州工業(1)
SK11・キラ・コーポレーション・遠州工業
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
200(2)

卓上ボール盤
SK11(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)
キラ・コーポレーション¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷から31日以内出荷用途ドリリング専用質量(kg)130タイプ卓上、手動、汎用ボール盤電源(V)三相200全高(mm)1279テーパーMT2(MT3強力型)ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100