絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 100(1)
- 120(1)
切断能力(mm)パイプ
- 115(1)
- 120(1)
刃長(mm)
- 1140(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 10.5(1)
10.5
コード長さ(m)
- 2.3
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.5(7)
- 2.7(1)
- 3(19)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 112.2(1)
112.2
ブランド
- MEIHO(ワキタ)(1)
MEIHO(ワキタ)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
100(1)
120(1)

ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤