絞り込み
長さ(m)
- 0.2
- 0.3(15)
- 0.35(14)
- 0.4(10)
- 0.45(5)
- 0.5(20)
- 0.95(7)
- 1(16)
- 2(17)
- 2.5(6)
- 3(35)
- 5(92)
- 8(22)
- 10(194)
- 15(18)
- 20(167)
- 25(6)
- 30(221)
- 33(6)
- 50(46)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(1)

接地3P 20A 250V(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
コンセント個数
- 3(2)
特性
- 防塵(2)
- 防水(2)
色
イエロー(1)
イエロー
電線仕様
- SVCT(2)
- VCT(3)
SVCT・VCT
ブランド
- ハタヤリミテッド(3)
- 日動工業(2)
- エスコ(1)
- GB[制御機器](1)
ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ・GB[制御機器]
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。

屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
200V防雨延長ブレーカ
日動工業¥45,980税込¥50,5781台当日出荷ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内特性防雨漏電しゃ断器過負荷電流(A)20![防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620566-251222-02.jpg)
防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット)
GB[制御機器]¥839~税込¥923~1本3日以内出荷コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ4極









![防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620566-251222-02.jpg)